絞り込み
ブランド
  • ミトロイ
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,458)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,407)
  • SK11(1,228)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイエアーチューブリムーバー グリップ付ミトロイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ薄口コンビネーションレンチミトロイ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
スペアソケット ミトロイスペアソケットミトロイ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)22
ビットソケット ショートスタビー ミトロイビットソケット ショートスタビーミトロイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ビットソケット ロング ミトロイビットソケット ロングミトロイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ユニバーサルビットソケット ミトロイユニバーサルビットソケットミトロイ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
首振り角度は30度コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ
349税込384
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
チューブリムーバー エボ ミトロイチューブリムーバー エボミトロイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダーミトロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)質量(g)470
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
ビットソケット ショート ミトロイビットソケット ショートミトロイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)137寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
ソケットアダプター ミトロイソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)-
全ネジソケット ミトロイ全ネジソケットミトロイ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用寸法L(mm)70仕様インパクトドライバー対応
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイロングボールポイント六角棒レンチミトロイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)ほか
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ビットソケット ショート 19mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 19mm(ハンガー)ミトロイ
999税込1,099
1本
欠品中
二面幅(mm)19トラスコ品番817-5521
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具