絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,053)
- TRUSCO(1,439)
- RS PRO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,317)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,063)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(817)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(593)
- ブランドをもっと見る

DIAMOND カッターブロックNO,13L
DIAMOND¥4,498税込¥4,9481個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
DIAMOND 丸穴ポンチ6.0
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質鉄質量(g)40
ダブルハッカー
DIAMOND¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
DIAMOND 丸穴SAダイス12.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3120材質鉄質量(g)62
DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質鉄質量(g)235
DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3424材質鉄質量(g)240
DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質鉄質量(g)230
手動式パワーカッター
DIAMOND¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17
鉄筋ベンダー
DIAMOND¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°
手動式ベンダーカッター
DIAMOND¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
DIAMOND 丸穴SBダイス13.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 丸穴SBダイス12.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 丸穴SBダイス11.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 丸穴SBダイス10.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄