絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,458)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,407)
  • SK11(1,228)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスピンナーハンドル HASCOロングスピンナーハンドルHASCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
リモコンホースバンドプライヤー HASCOリモコンホースバンドプライヤーHASCO
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
ショックドライバー HASCOショックドライバーHASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
スナップリングプライヤー ストレート HASCOスナップリングプライヤー ストレートHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー トヨタ HASCOスナップリングプライヤー トヨタHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
カシメピン HASCOカシメピンHASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイント HASCOユニバーサルジョイントHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
チェーンカット&リベットツール HASCOチェーンカット&リベットツールHASCO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCOスナップリングプライヤー 曲げタイプHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
パイプカッター HASCOパイプカッターHASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
パイプベンダー HASCOパイプベンダーHASCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ HASCOブレーキシューホールドスプリングプライヤHASCO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。
適合軽自動車~乗用車
サークリッププライヤー HASCOサークリッププライヤーHASCO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
最大開口(mm)35
スナップリングプライヤーショート HASCOスナップリングプライヤーショートHASCO
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCOトルクレンチ(プリセット・設定トルク型)HASCO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)435仕様1/2インチドライブ付属品1/2インチドライブ精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
スナップリングプライヤー 日産 HASCOスナップリングプライヤー 日産HASCO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
スクリューソケット HASCOスクリューソケットHASCO
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ハスコー トルクパワーレンチ HASCOハスコー トルクパワーレンチHASCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380トラスコ品番853-6076質量(kg)8
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具