絞り込み
ブランド
- A&E
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,964)
- TRUSCO(1,439)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,313)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,095)
- KNIPEX(クニペックス)(1,055)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(604)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

ラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応
A&E¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース材質焼入合金鋼質量(g)2000寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343コード250-5666アズワン品番65-1964-97
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り
A&E¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。適合本体87材質焼入合金鋼質量(g)60爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り
A&E¥3,398税込¥3,7381セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組質量(g)40爪形状15°曲爪、70°曲爪爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0材質(刃)焼入合金鋼アズワン品番65-1959-31メーカー商品コード250-5707
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組
A&E¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼質量(g)750セット商品数5コード250-5715アズワン品番65-1955-78
ラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応
A&E¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼質量(g)60寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114コード250-5668アズワン品番65-1945-72
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り
A&E¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1434・1435材質焼入合金鋼質量(g)10タイプ34・35用爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1939-13メーカー商品コード250-5716
ラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入り
A&E¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1421材質焼入合金鋼質量(g)10爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1936-97メーカー商品コード250-5692















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)