カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,055)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,434)
- BAHCO(バーコ)(1,359)
- SK11(1,204)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
- Pro-Auto(685)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- KUKKO(クッコ)(606)
- BONDHUS(584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(332)

ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から7日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。付属品ケース差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピックツールセット
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプターセット
JTC¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
JTC(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
オウムタイプロッキングプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
3PCS マルチロングピックセット
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR
9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤーセット
JTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途開・閉両用セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
...