絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~25(1)
- 1.5~30(1)
- 2~24(1)
- 2~26(1)
- 6.8~135(2)
- 10~60(1)
- 10~200(2)
- 17~340(2)
- 19~110(1)
- 20~80(2)
- 20~110(1)
- 28~210(1)
- 30~345(1)
- 40~210(1)
- 50~350(1)
- 50~365(1)
ヘッド形状

ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](4)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
主な用途
- 検査作業(1)
精度(%)
- ±2(1)
- ±4(1)
±2・±4
ブランド
- JTC
- モノタロウ(18)
- エスコ(303)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(24)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷全長(mm)335トルク調整範囲(N・m)20~110ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19
絶縁トルクレンチ 6.3mm
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45全長(mm)256差込角(mm)6.3
充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)550差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ
JTC¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)310トルク調整範囲(N・m)10~60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
3/8 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
トルクレンチ 9.5mm
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷小さな部品のトルク締めに最適 クッキリ目盛で簡単測定 トルクチェック無料(送料別途) 認証に必要用途音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
デジタルアングルトルクアダプター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
ブレーキディスク測定器
JTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアングルゲージ
JTC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ヘッドボルトの角度締め用用途あらかじめトルクレンチで指定トルクまで締め付けた後、スピンナーハンドルに本品を取り付け、角度締めを行います。