絞り込み
ブランド
- チャンピオンツール
- モノタロウ(453)
- エスコ(8,574)
- TRUSCO(1,425)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,187)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,101)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,035)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(674)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(586)
- BONDHUS(579)
- ベッセル(565)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る

ビットホルダー
チャンピオンツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
精密ドライバー
チャンピオンツール¥759~税込¥835~1本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ボールグリップビットホルダー
チャンピオンツール¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
精密ドライバー
チャンピオンツール¥759税込¥8351本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバーセット
チャンピオンツール¥929~税込¥1,022~1セット当日出荷から5日以内出荷細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
両頭ビット 10本組
チャンピオンツール¥899税込¥9891セット5日以内出荷ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり両頭機能あり
トーションビット 10本組
チャンピオンツール¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、。ビットの折れや刃先の損傷を防止。ビットを多く使用される方に便利な10本組。収納に便利なケース付き。マグネット付き用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸色シルバー種類トーション先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり
ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ
チャンピオンツール¥779~税込¥857~1本5日以内出荷高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。用途ねじの締め付け・緩めにグリップ径(Φmm)34材質(グリップ)木樹脂商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
T型ハンドルドライバー
チャンピオンツール¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり
ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ
チャンピオンツール¥779~税込¥857~1本5日以内出荷人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ
チャンピオンツール¥869~税込¥956~1本5日以内出荷人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通あり


























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)