絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,055)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,434)
  • BAHCO(バーコ)(1,359)
  • SK11(1,204)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
  • Wera(1,168)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(819)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(685)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • BONDHUS(584)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • Eカッター(小) JAPPY

    Eカッター(小)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
    寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • ラチェットドライバー JAPPY

    ラチェットドライバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
    用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)
  • オフセットアダプターセット JAPPY

    オフセットアダプターセット

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • スリム電工ドライバーセット JAPPY

    スリム電工ドライバーセット

    JAPPY
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
    用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 斜ニッパmini JAPPY

    斜ニッパmini

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
    用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
  • ラチェットトルクレンチ JAPPY

    ラチェットトルクレンチ

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
  • 塩ビカッター(本体) JAPPY

    塩ビカッター(本体)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • Mバーカッター JAPPY

    Mバーカッター

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
    質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
  • 外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY

    外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能
    用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
  • スリム絶縁ドライバー JAPPY

    スリム絶縁ドライバー

    JAPPY
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 第一種電気工事士 練習キット 2026年度 JAPPY

    第一種電気工事士 練習キット 2026年度

    JAPPY
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
    用途第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
  • 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY

    結束バンドひっぱりニッパ

    JAPPY
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
    材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
  • トルクアダプター JAPPY

    トルクアダプター

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 全ネジレンチ JAPPY

    全ネジレンチ

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
    用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
  • 同軸ケーブルストリッパ JAPPY

    同軸ケーブルストリッパ

    JAPPY
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
  • 貫通電工ドライバー JAPPY

    貫通電工ドライバー

    JAPPY
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    グリップ径(Φmm)41商品構成単品耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体刃先マグネットあり軸貫通あり
  • JAPPYバスケット JAPPY

    JAPPYバスケット

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    大型工具・道具等の収納にご使用いただけます がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能 積み重ね可能
    材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約32耐荷重本体:2700、ハンドル:1030
  • パワードハサミ JAPPY

    パワードハサミ

    JAPPY(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ。ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替。軽量・コンパクト。握りやすいハンドル開き幅
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
  • 絶縁ビット JAPPY

    絶縁ビット

    JAPPY
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • 第二種電気工事士 練習キット 2026年度 JAPPY

    第二種電気工事士 練習キット 2026年度

    JAPPY
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を3回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
    用途第二種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応
  • 全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製

    JAPPY
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷
    SUS W3/8専用
    刃の種別ステンレス鋼切断刃
  • 全ねじボルトカッター替刃 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    軟鋼 W3/8専用
    刃の種別軟鋼材用切断刃
  • ロングラチェットトルクレンチ JAPPY

    ロングラチェットトルクレンチ

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ
    全長(mm)380質量(g)600
  • 電動ドリル装着型リーマー JAPPY

    電動ドリル装着型リーマー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!
    質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
  • ウッドグリップドライバセット JAPPY

    ウッドグリップドライバセット

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1組(2本)
    翌々日出荷
    油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き
    用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱材質(グリップ)木樹脂適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)
  • 電工偏芯ニッパ JAPPY

    電工偏芯ニッパ

    JAPPY
    4,898税込5,388
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)190
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    4,688税込5,157
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)205
  • フレアツール JAPPY

    フレアツール

    JAPPY
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
  • チューブカッター(TUBE CUT MEISTER) JAPPY

    チューブカッター(TUBE CUT MEISTER)

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 斜ニッパ JAPPY

    斜ニッパ

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塩ビカッター(替刃) JAPPY

    塩ビカッター(替刃)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • VVFストリッパ JAPPY

    VVFストリッパ

    JAPPY(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
  • ケーブルカッター JAPPY

    ケーブルカッター

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
    材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
  • フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPY

    フレアツール(FLARING MEISTER)

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
    材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金材質(本体)アルミ合金質量(g)995適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
  • フレアツール JAPPY

    フレアツール

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • トルクアダプター JAPPY

    トルクアダプター

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具