絞り込み
ブランド
- YELLOTOOLS
- モノタロウ(475)
- BAHCO(バーコ)(1,355)
- JTC(654)
- KNIPEX(クニペックス)(1,055)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- KTC(941)
- KUKKO(クッコ)(605)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(715)
- Pro-Auto(683)
- RIDGID(日本エマソン)(1,003)
- RS PRO(1,493)
- SK11(1,206)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,113)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,244)
- TRUSCO(1,430)
- Wera(1,326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(653)
- エスコ(14,790)
- スーパーツール(632)
- ブランドをもっと見る
特価

ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001
YELLOTOOLS¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。色ピンク質量(g)25寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
ピンセット ラップツウィーザー ディスク YT20WTD001
YELLOTOOLS¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷カーラッピング向けのピンセットです。深い刻みの入った丸い面でフィルムをしっかり掴んで引っ張ることができます。狭い箇所、触れづらい箇所でもしっかり掴んでロックします。究極の隙間工具が誕生!用途掴める面積が大きく、しっかりロックできるピンセットに。質量(g)42全長(cm)16.5
ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001
YELLOTOOLS¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷カーラッピング向けのピンセットです。細かい刻みの入った広い面でフィルムを掴むことができます。広い先端でフィルムをしっかり掴めるので、ズレにくい仕様です。細かい刻み加工が施されており、滑りにくく作業性が向上します。フィルムの剥離・位置調整・細部の施工に最適です。カーフィルム・PPFなど幅広く対応します。用途フィルムをしっかりキャッチし施工の精度UPに。質量(g)39全長(cm)15
ピンセット サインツウィーザー ミニ ピンク YT20STPM001
YELLOTOOLS¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。色ピンク寸法(cm)【ミニ】8.7×0.8×0.7
ピンセット サインツウィーザー ホック 65A YT10STH65A
YELLOTOOLS¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。柔らかなRを描いた小さめのタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。保護キャップ付き。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01
YELLOTOOLS¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷デザイン性の高い捨て刃ストッカーです。底部に磁石がセットされており、刃の散らかりやジャラジャラ音を防ぎ、安全に捨刃を処理することが出来ます。底部に磁石が内蔵されているため刃が飛び散らず安全に収納可能です。スリム&スタイリッシュで作業場でも映えるデザインです。片手で簡単に刃を折れる構造でスムーズに作業ができます。軽量コンパクトで持ち運びにも便利です。プロ仕様の安心設計で、作業効率をアップします。用途安全に刃を処理するために。質量(g)62寸法(cm)10×5.4×2
捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01
YELLOTOOLS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケースです。ブレードブレーカープロの進化版で、ボディはプラスチックから丈夫なアルミニウム製になりました。透明タイプのスライド蓋はマグネット詮を取り外すことで開閉可能となります。また、裏にはベルトに引っかけられるベルトクリップが装着されています。用途安全に刃を処理するために。質量(kg)0.2寸法(cm)7.8×4.5×2
丸型カッター イエローホイール プロ YT15YWP001
YELLOTOOLS¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔らかい布地から、薄手のフィルムまで、素材を選ばずスムーズに切断可能な丸型のカッターです。カッター背面の切替レバーにより、カット時のバネ抵抗を3段階で調整可能。素材や用途に応じた最適な切れ味を実現します。刃に力が加わった時だけ自動でガードが下がる構造で、使わないときはしっかり安全を確保。作業中の安全性にも配慮されています。YELLOTOOLSが厳選した、プロフェッショナルモデル。スピーディーで正確なカット性能が特長です。多様な現場に1本で対応できます。用途丸刃カッターで、布にもフィルムにもスッとひと切りに。
ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 6.5mm YT17SCR065
YELLOTOOLS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)6.5
ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 5.3mm YT17SCR053
YELLOTOOLS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)5.3
ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 4.0mm YT17SCR040
YELLOTOOLS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)4
ローラーカッター サッサーカットプロ プラスチックロール YT17SCRP01
YELLOTOOLS¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。質量(g)4
ローラーカッター サッサーカットプロ ハンドル YT17SCPH01
YELLOTOOLS¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのハンドル部分のみの販売です。別売りの各サイズのロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)と組み合わせて使用して下さい。用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。質量(g)54
ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01
YELLOTOOLS¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのフルセットです。ハンドルと全種類のロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、及び交換用の刃2種類(チタン10枚・プラスチック5枚)がセットになっています。替刃は「チタンブレード トラペッツ」が対応品です。ローラー付きでブレずに一直線カットできます。カーラッピング、仮囲いフィルム施工、内装仕上げにも最適です。ハンドル&交換パーツ付きのフルセットだから届いてすぐに使えます。用途プロ仕様のローリングカッターに。セット内容ハンドル、ロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、替刃(チタン10枚、プラスチック5枚)質量(kg)0.3
ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01
YELLOTOOLS¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。用途プロ仕様のローリングカッターに。質量(kg)0.1寸法(cm)15×2×1
プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード2 5枚入 YT24GGB02
YELLOTOOLS¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)5日以内出荷「ゴリアグリップ」専用の替刃ブレード2です。用途ゴリアグリップの替え刃に。仕様替刃2対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード1 5枚入 YT24GGB01
YELLOTOOLS¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)5日以内出荷「ゴリアグリップ」専用の替刃ブレード1です。用途ゴリアグリップの替え刃に。仕様替刃1対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
プラスチック刃カッター ゴリアグリップ専用砥石 ゴリアグラインダー YT24GG01
YELLOTOOLS¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷「ゴリアグリップ」専用の砥石です。用途ゴリアグリップの切れ味復活に。対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
プラスチック刃カッター ゴリアグリップ YT24GGC01
YELLOTOOLS¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷ブレードがプラスチック製なので塗装面やクリア層に傷を付ける可能性が極めて低く、 安心して施工を行えます。ナイフレステープが使えない状況にもおススメです。別売りで、専用の替刃2種類に加えて、オプションのグラインダー(専用砥石)で切れ味を復活させることもできます。用途ボディや下地を傷つけにくい「金属刃ではないカッター」に。セット内容ゴリアグリップ(本体+2種類の刃)質量(g)400本体寸法(mm)130×16×8
ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001
YELLOTOOLS¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷カーラッピング向けのピンセット、ラップツウィーザーディスクにオートロック機能がついています。深い刻みの入った丸い面でフィルムを掴み、手元のロックをかけると掴んだままの状態でロックでき、手を離すことが出来ます。全長16.5cmです。用途挟んで固定するピンセットに。質量(g)47全長(cm)16.5
ピンセット サインツウィーザー ミニ ブラック YT20STBM001
YELLOTOOLS¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がブラックのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。色ブラック寸法(cm)【ミニ】8.7×0.8×0.7
ピンセット サインツウィーザー ホック 7 YT10STH07
YELLOTOOLS¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。大きくRを描いた先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。保護キャップ付き。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
ピンセット サインツウィーザー ストレート XS YT10STXS1
YELLOTOOLS¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。寸法(cm)【XS】8.7×0.8×0.7
ピンセット サインツウィーザー ストレート L YT05ST001
YELLOTOOLS¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きdesu。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)22寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
ピンセット サインツウィーザー エッジ 01 YT10STE01
YELLOTOOLS¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。硬く角度のついた先端で効率的に作業ができます。剛性が高く挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。質量(g)18寸法(cm)11×1×1
ピンセット サインツウィーザー L ブラック YT20STBL001
YELLOTOOLS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がブラックのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。用途シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。色ブラック質量(g)25寸法(cm)【L】13.7×1×0.8
カットコースター用丸型替刃 2枚入 YT17SBCCW02
YELLOTOOLS¥4,798税込¥5,2781セット(2枚)5日以内出荷カットコースターホイール、イエローホイールプロ、専用の丸い替刃です。1パックに2枚入っています。用途丸刃カッター専用替刃に質量(g)10直径(mm)28
カットコースター YT09SRPCC01
YELLOTOOLS¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷セーフティールーラープラチナに取り付けて使用する、マウス型カッターです。安定してまっすぐにカットが可能なため、カット作業が多い方にオススメです。用途定規にセットして簡単・正確なカットの実現に。質量(kg)0.1寸法(cm)11.5×6×7
カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01
YELLOTOOLS¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷自動車のコーナーセンサー、バンパーセンサー部分の施工に最適なツールです。イエローのプラスチックパーツで丸いセンサー部分をくり抜くようにカットします。 その後、センサー部分に貼り付けるための丸いシートは、ステンレスの円形テンプレートを利用してジャストサイズにカットします。車体に刃が触れることが一切ないため、安心安全な施工が出来ます。また、簡単に正確な円形をカット出来るので、仕上がりも非常に綺麗です。用途車体に刃を入れる事なく、簡単にセンサー部分を仕上げることが出来るツールに。サイズ(mm)【内部シールカット用ガイド】14.0、14.5、15.0、15.5、16、16.5、17.0、17.5、18.0、18.5【センサーカット用プラスチックカッター】16、17、18、19
カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01
YELLOTOOLS¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷板角をくるむためのカットガイドです。オフセットカットが可能な刻みがある部位の他、角にあわせて90度・45度でまっすぐカット出来る溝が入っているので、キレイに貼り施工を実現。重ねずに垂直に貼ることも、45度カットで角をくるむことも、簡単に出来るようになりました。どなたでも簡単に角端処理が出来ます。用途フィルム施工の角処理もこれ1つでスムーズに。質量(kg)0.2寸法(cm)15×15×1.5
カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001
YELLOTOOLS¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷「フィルムを入隅、出隅に沿って~mm離れた距離でまっすぐ切りたい」という時におすすめ!0mm~125mmの幅で自由に調整でき、フィルム施工に柔軟に対応可能です。カッティングガイドにカッターの刃を入れ、ローラーの動きに沿ってカッティングするだけで綺麗にまっすぐカットできます。透明の目盛がついたパーツを動かすことで、出隅からのカット距離を簡単に設定できるため、視認性が高く、正確な作業が可能です。用途入隅・出隅に合わせて、フィルムをスムーズにカットできるカッターガイドに。質量(kg)0.5寸法(cm)23×15×5
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































 KTC 【2027 SK SALE】エキスパートセット[156点](7段7引出し) KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)