絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,053)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,434)
  • BAHCO(バーコ)(1,359)
  • SK11(1,205)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
  • Wera(1,168)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(947)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(818)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
  • Pro-Auto(685)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • スーパーツール(591)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルプラグIN(単体) カンツール

    メカニカルプラグIN(単体)

    カンツール(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
    材質合成ゴム
  • バリュー・ハンド カンツール

    バリュー・ハンド

    カンツール(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
    仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
  • バリュー・PONTA カンツール

    バリュー・PONTA

    カンツール(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
    付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • テストボールプラグ カンツール

    テストボールプラグ

    カンツール
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
  • バリュー・PONTA(ケース付き) カンツール

    バリュー・PONTA(ケース付き)

    カンツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
  • フレキシブルスネークワイヤー カンツール

    フレキシブルスネークワイヤー

    カンツール(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
  • エクステンション・ホース カンツール

    エクステンション・ホース

    カンツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テストボール用エア注入ホースです。
  • マルチサイズ・テストボール カンツール

    マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
    使用空気圧力(MPa)0.09
  • 排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール

    排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
    用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
  • ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き

    カンツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
    トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
  • メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

    カンツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
  • 排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール

    排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC

    カンツール
    88,980税込97,878
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
    材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
  • SS ポンプ カンツール

    SS ポンプ

    カンツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
    用途テストボールプラグ用。適合ゲージ付ポンプ材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)700本体高さ(mm)640
  • ペットコック・ホース カンツール

    ペットコック・ホース

    カンツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
    用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
  • ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
  • ハンディスネーク カンツール

    ハンディスネーク

    カンツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
    用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。寸法幅200×奥行200×高さ330mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50動力手動
  • メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
  • ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
  • シングル・ワイヤー10mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX20m

    カンツール
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
  • グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
  • Bロッド  6.4mmX1.8m カンツール

    Bロッド 6.4mmX1.8m

    カンツール
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
  • 排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    13,980税込15,378
    1式
    翌々日出荷
    ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
    用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
  • 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

    カンツール
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
  • メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツール

    メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

    カンツール
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
  • ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツール

    ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

    カンツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
    用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
  • バリュー・ラム カンツール

    バリュー・ラム

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
    付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
  • シングルサイズ・テストボール150mm カンツール

    シングルサイズ・テストボール150mm

    カンツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
  • クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツール

    クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
  • Bルート・カッター カンツール

    Bルート・カッター

    カンツール
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    木の根を取り除くヘッドです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
  • Bバータニング・ハンドル カンツール

    Bバータニング・ハンドル

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
  • 排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20 カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    小径管のモルタル除去に最適です。
    トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
  • 排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    29,980税込32,978
    1式
    翌々日出荷
    スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
    用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    屋外排水管のつまり抜きについて解説。
    トラスコ品番537-0520
  • 排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター

    カンツール
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
    トラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
  • バー・ターニング・ハンドル カンツール

    バー・ターニング・ハンドル

    カンツール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ロッドの前後・回転に使用します。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼
  • Q-Bロッド カンツール

    Q-Bロッド

    カンツール
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    Q-Bプラマーズの延長用ロッドです
    用途Q-Bプラマーズ用の部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き

    カンツール
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6819材質スチール幅(mm)405質量(kg)16.4高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
  • 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き

    カンツール
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
    幅(mm)250高さ(mm)390奥行(mm)310電源(V)AC100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])290電源コード(m)4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具