絞り込み
ブランド
- カンツール
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,360)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,765)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,261)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,100)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る

バリュー・PONTA
カンツール(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
テストボールプラグ
カンツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
フレキシブルスネークワイヤー
カンツール(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
バリュー・PONTA(ケース付き)
カンツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH
カンツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質鉄質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
ペットコック・ホース
カンツール¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き
カンツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC
カンツール¥88,980~税込¥97,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質鉄質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,898税込¥5,3881個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
ハンディスネーク
カンツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。寸法幅200×奥行200×高さ330mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50動力手動
メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)
カンツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20
カンツール¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷小径管のモルタル除去に最適です。トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥13,980~税込¥15,378~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
カンツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)
カンツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
カンツール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
バリュー・ラム
カンツール¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
シングルサイズ・テストボール150mm
カンツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
シングル・ワイヤー8mmX20m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX20m
カンツール¥74,980税込¥82,4781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
Bロッド 6.4mmX1.8m
カンツール¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
Bルート・カッター
カンツール¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷木の根を取り除くヘッドです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥29,980~税込¥32,978~1式翌々日出荷スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷屋外排水管のつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター
カンツール¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷詰まりや堆積物除去に役立つヘッドトラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
バリュー・サイクロン6 標準セット
カンツール¥129,800税込¥142,7801式4日以内出荷抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16

























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)