絞り込み
ブランド
- GRIP-ON TOOLS S.A
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,954)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,155)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- RIDGID(日本エマソン)(1,008)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(599)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

板金用グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4344全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45
チェーンパイプカッター
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷材質鍛鋼、エポキシ樹脂くわえられる管径(Φmm)15-75チェーン長さ(cm)38
C型グリッププライヤー(自在金具付)
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
アキシャルプライヤ Lタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5766全長(mm)195質量(g)410種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18口幅(mm)18
C型グリッププライヤー(据置き型)
GRIP-ON TOOLS S.A¥6,198税込¥6,8181個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4930全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100先端部自在金具付
マルチグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
パイプグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4310全長(mm)300質量(g)960種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90
チェーングリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
C型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マイクログリップ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,598税込¥3,9581個当日出荷世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。用途自動車修理現場等に。トラスコ品番486-5898全長(mm)91質量(g)120種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
固定式グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
ロングノーズグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ
GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-5553全長(mm)180質量(g)375種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
ホースグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。用途自動車修理時のホースクランプ等に。トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂全長(mm)235質量(g)380種類グリッププライヤ
グリップホルダー
GRIP-ON TOOLS S.A¥639税込¥7031個当日出荷131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
グリッププライヤー(溝付先端仕様)
GRIP-ON TOOLS S.A¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥839~税込¥923~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。用途板金、溶接作業に。仕様ワイヤーカッター付種類グリッププライヤ
アルミG型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
アキシャルプライヤ Tタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5782全長(mm)200質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ LLタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
アキシャルプライヤ Jタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ JJタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
G型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ










































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)