ヘッド交換型トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)当日出荷
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
スプリングベンダセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)当日出荷
お得な6本セット品です
1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
レバー式チューブベンダーA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
今も変わらない往年の定番ベンダです
低価格、高品質の決定版!
180°まで曲げ加工が楽にできる
クイック式ラチェットレンチA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
六角レンチセット(ミリサイズ7本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
すべりにくく丈夫な軽量タイプです。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
フレアスウェイジングセットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
銅管用リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)全長(mm)45
4サイズベンダ(なまし鋼管専用)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。
機器内配管、狭所での作業に最適!!
用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
油圧エキスパンダA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
疲れにくい油圧式のエキスパンダです
3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
超強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK!
ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
ラチェット式アジャスタラインフレアツールA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
5サイズタイプのコンパクト設計。
ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
スウェイジングパンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
コンデンサブラシセットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。
セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
スプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
安価なスチール製。
銅管の外側にかぶせてまげられます。
エキスパンダセットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです
サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
R410A用トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)4日以内出荷
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状スパナ形全長(mm)200、248、248、285トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75負荷方向右主な用途冷媒機器セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、26、29
強力型ミニチューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えます
ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)52切断サイズ1/8~5/8(4~16mm)
強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ
ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)190~265切断サイズ3/8~2-5/8(9~67mm)
交換用ヘッドA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~