絞り込み
全長(mm)
- 195(1)
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(308)
- KNIPEX(クニペックス)(164)
- エスコ(153)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る

ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
圧着ダイス
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥6,498~税込¥7,148~1組当日出荷から9日以内出荷圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)560
ロケーター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質アルミニウム全長(mm)65
平型リボンケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.65能力(mm2)0.25×7芯
ロケーター 624 1194 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
ロケーター 624 1193 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
ヨーロッパサイズストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
フラットケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3AWG28能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5
ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
ソーラー(RADOXR 125)ストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)3.90/3.00/2.40能力(mm2)2.5/4.0/6
スタンダードマルチワイヤケーブル用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.14-6
シースストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)1.9/2/2.2/2.4/2.5、(ストリッピング)2.5/2.4/2.2/2.0/1.9
シース, コアストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3AWG18能力(Φmm)5.5/4.9、(ストリッピング)4.7/3.8/1.3![クリンピングダイス [モジュラープラグ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060888-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [モジュラープラグ]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷質量(g)50能力4-・6-・8-pin型番(本体)624 000 3、624 000 6プラグタイプRJ9/10/11/12/45![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060879-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [MC4]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10![クリンピングダイス [MC3] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060863-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [MC3]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0![クリンピングダイス [LWL] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060854-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [LWL]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷寸法(mm)(クリンプ)3.0/4.95/6.5質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6径(mm)(スリーブ)3.5/6.0/7.5
WL-1, IV, エコ電線ストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット8日以内出荷付属品本体(708 200 3)、替刃(708 295 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(mm2)5.5/8/14
VCTFK線ストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)ストリッピング:楕円・2xR1.80(2.60)/2xΦ1.80能力(mm2)1.25×2芯
PVCケーブル用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)6.00/4.80/3.60/2.10能力(mm2)2.5/6/10/16
ASI-Busケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)10.2×4、ストリッピング:楕円・2xR1.30(0.68)/2xΦ1.70能力(mm2)1.5×2芯
1,2,4芯POFケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF、(ストリッピング)5.80/4.80/2.50/1.50
ロケーター 8758用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼質量(g)702018年トラスコ掲載ページ4 1258
ロケーター 8728用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1258
圧着システムプライヤー PEW12用ベース
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥15,980税込¥17,5781丁欠品中別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥34,980税込¥38,4781丁9日以内出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)650
ソーラーケーブルストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425適合電線(mm2)4、6、10皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
4インデント圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥94,980税込¥104,4781丁当日出荷から翌日出荷MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼

























![クリンピングダイス [モジュラープラグ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060888-190716-02.jpg)
![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060879-190716-02.jpg)
![クリンピングダイス [MC3] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060863-190716-02.jpg)
![クリンピングダイス [LWL] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060854-190716-02.jpg)
![クリンピングダイス [BNCコネクタ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060836-190716-02.jpg)