ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用 差込角(mm)9.52 全長(mm)42 付属品ピン・リング
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 全長(mm)42
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。 差込角(mm)12.7(1/2")
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理ニッケルクロムメッキ 穴角6角
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ 穴角12角
1個
819 税込901
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼 全長(mm)42 質量(g)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)42 対辺(mm)26 外径(Φmm)35 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-13
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

全長(mm)42 対辺(mm)25 外径(Φmm)34 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-12
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ソケット (6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2 穴角六角
1個
4,598 税込5,058
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 差込角(DR)1/2
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マタドール(MATADOR)1/2SQソケット(六角形状)
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
穴角六角 差込角(DR)1/2”
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)30 アズワン品番64-6801-62 対辺6角 メーカー商品コード144-3629
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)42 外径(Φmm)17.8 差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

全長(mm)42 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-11
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

全長(mm)42 質量(g)215 対辺(mm)24 外径(Φmm)42 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-95
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)42 質量(g)24 対辺(mm)7 外径(Φmm)15.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-91 絶縁耐圧(V)1000
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/4 全長(mm)42 差込角(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-32 全長(mm)42 質量(g)216 寸法L(mm)42 外径(Φmm)44.5 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)18
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷