ソケット/ソケットレンチ :「クロム」の検索結果
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
適合機種2219492
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
差込角(mm)6.35
ビット全長(mm)14
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)395
トラスコ品番855-4449
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
質量(g)619
2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0284
フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)120
トラスコ品番855-6577
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)46
表面処理クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番855-4434
セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17
材質特殊クロムバナジウム鋼
質量(kg)1.36
2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0197
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
差込角(mm)凸9.5
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
狭く届きにくい箇所でも作業できます。
トラスコ品番195-0800
全長(mm)305
材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)124
差込角(mm)凹凸6.35
アズワン品番64-8381-24
モデル2090-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。
2018年トラスコ掲載ページ4 0232
差込角(mm)6.35
全長(mm)115
トラスコ品番114-5547
材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)39
モデル2087
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0237
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)凸6.35
仕様クロムメッキ処理
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 0268
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
差込角(mm)6.35
全長(mm)140
トラスコ品番114-5553
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)70
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります
全長(mm)60
材質バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ
差込角(mm)12.7
2018年トラスコ掲載ページ4 0224
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)129
トラスコ品番114-5551
材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
歯数24
質量(g)109
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
差込角(mm)凸12.7
全長(mm)270
トラスコ品番114-5552
材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
歯数48
質量(g)598
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。ロングとショートのビットソケットがセットになっています。フォームの中に収納できます。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番855-1303
セット内容プラスチックケース、4、5、6、8、10 ロング
材質特殊クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.7
2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)28
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 0280
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0154
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)28
モデルTX30
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。