カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー(864)
- ビット(1,245)
- ドライバー/ビット付属品(38)
- ドライバー/ビット
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
- TRUSCO(23)
- エスコ(640)
- Wera(285)
- 近江精機(256)
- RS PRO(167)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(122)
- ANEX(54)
- ENGINEER(エンジニア)(54)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- BOSCH(ボッシュ)(41)
- ベッセル(39)
- BONDHUS(32)
- STAHLWILLE(スタビレー)(26)
- FACOM(26)
- NAC(長堀工業)(25)
- エイト(24)
- ビックス(19)
- SK11(19)
- ブランドをもっと見る
先端形状
ドライバー/ビット :「HEX」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
商品豆知識

HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Hex)ドライバー(精密用)
Wera¥999税込¥1,0991本翌日出荷から8日以内出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
Hexビットセット
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット翌日出荷ビットケース付。セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
ドライバー(Hex-Plus)
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット当日出荷DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
(Ball-Hex)ドライバ-(精密用)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。用途六角ネジ用軸長(mm)60
(Hex)ドライバービット(ステンレス)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ステンレス製の高品質六角穴付ネジ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなります。ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)89
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Ball Hex)ドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途六角ネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。![[Hex-Plus] ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537966-220413-02.jpg)
[Hex-Plus] ドライバービット
エスコ¥2,110税込¥2,3211本翌日出荷仕様●サイズ(mm):8●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”全長(mm)89先端サイズ8差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Hex)ドライバービットセット
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷セット内容:六角ビット(HEX4・5・6)。3本組。840/1 Z セットs 六角ビットセット。優れたヴェラ六角ビット3本組、一般用途向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途陳列用寸法(mm)4・5・6ビット全長(mm)25
(Hex)ドライバービットセット
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷セット内容:六角ビット(HEX2・2.5・3)。3本組。840/1 Z セットs 六角ビットセット。優れたヴェラ六角ビット3本組、一般用途向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途陳列用寸法(mm)2・2.5・3ビット全長(mm)25![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット
エスコ¥8,790税込¥9,6691セット翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
...

























![[Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528918-260130-02.jpg)


![[Ball-Hex] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530923-250805-02.jpg)





![[Hex-Plus]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520352-180823-02.jpg)



![[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529033-260130-02.jpg)
![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)







![[Hex-Plus] ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537966-220413-02.jpg)




![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)