カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー(480)
- ビット(786)
- ドライバー/ビット付属品(28)
- ドライバー/ビット
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
- TRUSCO(23)
- エスコ(302)
- 近江精機(256)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(86)
- ANEX(54)
- ENGINEER(エンジニア)(54)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(48)
- BOSCH(ボッシュ)(41)
- ベッセル(39)
- Wera(36)
- BONDHUS(32)
- NAC(長堀工業)(25)
- エイト(23)
- ビックス(19)
- SK11(19)
- Pro-Auto(17)
- KTC(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ブランドをもっと見る
先端形状
ドライバー/ビット :「HEX」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
商品豆知識

HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
Hexビットセット
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット翌日出荷ビットケース付。セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット
エスコ¥8,790税込¥9,6691セット翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084974-180226-02.jpg)
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷エスコ品番EA562-30セット内容ラチェットハンドル:93mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/ハンドル六角対辺:1/4/Hexビット:4・5・6mm"商品構成セット品
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。![3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497216-180823-02.jpg)
3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA573SH-3全長(mm)156種類グリップドライバー寸法B(mm)81/26材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)156商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)
6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA573SH-6全長(mm)185種類グリップドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)185商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hexドライバーセット(ボールポイント付)
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1本翌日出荷ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。![4 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497225-180823-02.jpg)
4 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA573SH-4全長(mm)173種類グリップドライバー寸法B(mm)98/33材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)173商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット
Wera¥629税込¥6921本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
...




























![[Hex-Plus]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520352-180823-02.jpg)






![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
![[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084974-180226-02.jpg)




![3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497216-180823-02.jpg)

![6.0mm ボールポイント[Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523581-180823-02.jpg)
![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)

![4本組 [Hex]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018876-170327-02.jpg)
![4 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497225-180823-02.jpg)


![4.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523737-180823-02.jpg)