カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- ナットブレーカー(2)
- ねじ修正アダプター(1)
- 挿入工具(3)
- 抜取工具(3)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「HEX」の検索結果
ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
商品豆知識

ナットスプリッターセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
挿入工具
アドバネクス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。質量(g)50
抜取工具
アドバネクス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。質量(g)50
ナットエキストラクター
Wera¥319税込¥3511個翌々日出荷保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。寸法(mm)14全長(mm)43
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
エスコ¥23,500~税込¥25,850~1本翌々日出荷から4日以内出荷六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
挿入工具
アドバネクス¥17,980税込¥19,7781本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。 手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。用途タングレスインサートの挿入に。
抜取工具
アドバネクス¥17,980税込¥19,7781本当日出荷アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。 手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。用途タングレスインサートの抜取りに。