カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(747)
- エスコ(687)
- アサダ(325)
- REX(レッキス工業)(325)
- イチネンTASCO(220)
- MCC(松阪鉄工所)(175)
- カンツール(170)
- スーパーツール(91)
- BBKテクノロジーズ(66)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- SK11(28)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
再生紙使用マーク適合(5)
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
商品豆知識

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
チューブカッター パイプ用
(262件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
ベルトレンチ
(84件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
パイプソー240
岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
パイプクリーナー
カクダイ(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。ワイヤー径(Φmm)5.5
ドレンクリーナー 手動タイプ
(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
パイプクリーナー
(32件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
(30件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強力な水圧で、素早く詰りを解消。付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
パイプソー240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
フレアリングツール
(25件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
...











![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)








































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)