水道・空調配管用工具 :「4mm」の検索結果
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エスコ品番EA206M
タイプミリ
適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CV-14
材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)14
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-9.5
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)9.5
寸法C(mm)44
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-9.5
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)9.5
寸法C(mm)44
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-12.7
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)12.7
寸法C(mm)44
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-14.3
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)14.3
寸法C(mm)44
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-11
寸法d(mm)4Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)8Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)11.0
寸法C(mm)44
1個
¥2,090
税込¥2,299
8日以内出荷
エスコ品番EA109CC-64
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)真鍮
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)64
寸法C(mm)8
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
エスコ品番EA109CE-64
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)タンピコ
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)64
寸法C(mm)8
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
グリースなどの詰まり除去に。
用途グリース等のつまり除去
全長×幅W(mm)57×64
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
アズワン品番64-2206-05
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CT-14
材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)14
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-64
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)64
寸法C(Φmm)8
寸法E(Φmm)13
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GF-22
材質(本体)スチール
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-25.4
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-64
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)64
寸法C(mm)8
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥74,600
税込¥82,060
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CH-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ67×85
質量(g)451
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-34
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.38
歯幅(mm)19
最大口開き(mm)36
アズワン品番64-2221-71
パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。鋳造製ハンドル
全長(mm)呼び:900
質量(g)5600
型番CWPAL900
先端厚さ(mm)50
アズワン品番64-7868-54
パイプ外径(Φmm)76~114(65A~100A)
1丁
¥54,000
税込¥59,400
当日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。