絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(26)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • BBKテクノロジーズ(68)
  • HIT(ヒット)(31)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • MCC(松阪鉄工所)(141)
  • REX(レッキス工業)(328)
  • RIDGID(日本エマソン)(924)
  • SK11(27)
  • TRUSCO(61)
  • アサダ(325)
  • イチネンTASCO(216)
  • エスコ(671)
  • カクダイ(25)
  • カンツール(198)
  • スーパーツール(205)
  • トップ工業(27)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    ¥569~税込¥626~
    1個
    6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • ベルトレンチ はくでん

    ベルトレンチ

    はくでん
    ¥539~税込¥593~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
    用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
  • ハンドリーマ はくでん

    ハンドリーマ

    はくでん
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。
    用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
  • パイプレンチ はくでん

    パイプレンチ

    はくでん
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
  • チューブカッター パイプ用 はくでん

    チューブカッター パイプ用

    はくでん
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。
    材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
  • ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼 はくでん

    ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 。広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。
    用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
水道・空調配管用工具