ペンチ/プライヤ/ニッパー :「クロム」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ穴用 バネ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ穴用 バネ
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165 トラスコ品番855-6941 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)24.5 切断能力(mm)1.6 取付穴 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線1.6 2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理 2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ 先端寸法(mm)半丸 2018年トラスコ掲載ページ4 1972
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160 仕様クロムメッキ仕上げ トラスコ品番855-6586 質量(g)170 先端寸法(mm) 2018年トラスコ掲載ページ4 1973
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ 先端寸法(mm)半丸 2018年トラスコ掲載ページ4 1972
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)5.9 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格欧州規格EN60900適合品 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理 2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)