スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品GEDORE当日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)GEDORE当日出荷
調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃GEDORE当日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0859
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪GEDORE当日出荷
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレスニッパPROMOTE(プロモート)税込¥10,998¥9,998
斜ニッパーWIZ'A税込¥2,528¥2,298