プライヤーレンチWIZ'A翌々日出荷
用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形色シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
プライヤーWIZ'A翌々日出荷
材質本体:炭素鋼 グリップ:塩化ビニル樹脂色ブラック
ラジオペンチWIZ'A翌々日出荷
用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
ペンチWIZ'A翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
斜ニッパーWIZ'A翌々日出荷
用途狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに材質本体:バナジウム鋼 柄部:ビニール色ブラック/シルバー質量(g)140刃長(mm)25切断能力(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm表面処理黒染め仕上げ刃部硬度54~62HRC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×52×18柄タイプビニールグリップ
プラスチックニッパーWIZ'A翌々日出荷
仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニール色ブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
ニッパーWIZ'A翌々日出荷
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
ポンププライヤーWIZ'A翌々日出荷
用途水道、ガス管等の配管作業に全長(mm)250色本体:ブラック グリップ部:レッド適合パイプ径(Φmm)約7.0~50特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレスニッパPROMOTE(プロモート)税込¥10,998¥9,998
斜ニッパーWIZ'A税込¥2,528¥2,298