絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
ブランド
  • J-CRAFT99
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(570)
  • KNIPEX(クニペックス)(309)
  • TSUNODA(ツノダ)(156)
  • スリーピークス(153)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(129)
  • 室本鉄工(119)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(76)
  • TRUSCO(75)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーペンチ J-CRAFT99

    パワーペンチ

    J-CRAFT99
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

    J-CRAFT99
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
  • パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー 薄刃

    J-CRAFT99
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

    J-CRAFT99
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
    頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
  • パワーニッパー J-CRAFT99

    パワーニッパー

    J-CRAFT99
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
  • ネジアンギラス プライヤ J-CRAFT99

    ネジアンギラス プライヤ

    J-CRAFT99
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
    用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
  • プライヤ J-CRAFT99

    プライヤ

    J-CRAFT99
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ J-CRAFT99

    ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ

    J-CRAFT99
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷
    小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状
    適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
  • アンギラス J-CRAFT99

    アンギラス

    J-CRAFT99
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー ラウンド刃

    J-CRAFT99
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
    仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
  • ネジアンギラス・アンギラスタイプ J-CRAFT99

    ネジアンギラス・アンギラスタイプ

    J-CRAFT99
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • ポケットニッパー J-CRAFT99

    ポケットニッパー

    J-CRAFT99
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • ポケットニッパー J-CRAFT99

    ポケットニッパー

    J-CRAFT99
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ペンチ/プライヤ/ニッパー