カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ(8)
- プライヤ(58)
- ニッパー(8)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
全長(mm)
ブランド
ペンチ/プライヤ/ニッパー :「hazet」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。

穴なしスナップリング用プライヤー 軸用
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7368材質特殊鋼質量(g)180種類ホースプライヤ
スナップリングプライヤー(穴用)
ハゼット¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート
ハゼット¥7,298税込¥8,0281個当日出荷1846A-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8394
スナップリングプライヤー(軸用)
ハゼット¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼先端ベントノーズバネ無し
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥7,398~税込¥8,138~1丁当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼先端ストレートノーズバネ無し
ペンチ(エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。仕様落下防止用ひも取付穴無材質専用特殊鋼
ホースクランププライヤー
ハゼット¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。トラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ニッパ
ハゼット¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷から翌々日出荷小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
ラジオペンチ
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
ホースクランププライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。トラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195種類ホースプライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
強力ニッパ
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁翌々日出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
グリッププライヤー
ハゼット¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17
ハゼット¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19
ハゼット¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
グリッププライヤーレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 15
ハゼット¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 15。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1377全長(mm)150最大口開き(mm)33
ホースクランププライヤー
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁5日以内出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。トラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥32,980~税込¥36,278~1丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。材質特殊鋼種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥17,980税込¥19,7781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。トラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥32,980税込¥36,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥24,980税込¥27,4781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。トラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁5日以内出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495種類ホースプライヤ
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁6日以内出荷から59日以内出荷軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。車両修理。
ニッパ(エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥8,698~税込¥9,568~1丁6日以内出荷から59日以内出荷一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。



























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)