絞り込み
熱風温度(℃)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 100(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
ブランド
  • マキタ
  • SURE(石崎電機製作所)(47)
  • HAKKO(白光)(22)
  • エスコ(18)
  • パーカーコーポレーション(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • RELIEF(6)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • スイデン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マツデン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 坂口電熱(2)
  • TRUSCO(1)
  • 大化工業(1)
  • パオック(1)
  • EVOLUTION(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • 充電式ヒートガン(本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(本体のみ)

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
    用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
  • 集中ノズル マキタ

    集中ノズル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途はんだや樹脂棒の溶着に。
  • 扁平ノズル マキタ

    扁平ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途防水シートの溶着に。
  • 充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付
    付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200
  • 切欠きノズル マキタ

    切欠きノズル

    マキタ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮チューブの加熱収縮に。
  • 平面ノズル マキタ

    平面ノズル

    マキタ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
  • 丸ノズル マキタ

    丸ノズル

    マキタ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途塗装やシール剥がしに。
  • 曲面ノズル マキタ

    曲面ノズル

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途樹脂管の曲げ加工に。
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス保護ノズル マキタ

    ガラス保護ノズル

    マキタ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    用途シーリング剤の乾燥や剥離に。
ヒーティングガン・シュリンク用品