絞り込み
熱風温度(℃)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
最大風量(m3/min)
- 0.55(1)
ブランド
- YELLOTOOLS
- モノタロウ(2)
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- HAKKO(白光)(24)
- エスコ(21)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- RELIEF(6)
- 坂口電熱(5)
- シュリンクフィルム(5)
- スイデン(4)
- NTツール(4)
- マツデン(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る

ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S
YELLOTOOLS¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。用途高機能タイプのプロ向けヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)750温度(℃)80~650風量(L/min)220~550
ウェルディヒートガン プロテクションカバー 165.036
YELLOTOOLS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ウェルディ製のヒートガン、HG330/530シリーズ専用の保護カバーです。高温になる先端に触れないように、周囲を囲みます。イエローツールズで取り扱っている3種のヒートガンすべてに取り付け可能なサイズです。用途WELDYヒートガン使用時のやけど防止専用カバーに。対応製品HG330/530シリーズ
ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001
YELLOTOOLS¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ヒートガンホルダー。ヒートガンの風(熱風)は外向きに排出される形状の為、スイッチオンの状態でも差込いただけます。背面ベルトホルダー付き、 高品質のレザーは火傷や過熱に対する耐久性ございます。カラビナやベルトホルダー付きで腰にしっかり固定し、手元の負担を軽減します。用途ヒートガンを腰に装着してスムーズな施工に。
ヒートガンホルダー イエローノックス YT23YKM001
YELLOTOOLS¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷マグネットつきヒートガンホルダーです。車体に付けておくと、作業途中に一時的にヒートガンを仮置きすることが出来ます。自由な向き・位置・高さでつけられるので、作業にあわせて変更可能です。スイッチONのまま収納可能で作業の流れを止めずにスムーズに施工ができます。小さめなので施工の邪魔になりにくいです。用途ヒートガンを車体に仮置きしてスムーズな施工に。
ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B
YELLOTOOLS¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。用途お手軽に使用できるヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)350、550風量強、弱
ウェルディヒートガン HG 330-S スタンダード HG330-S
YELLOTOOLS¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷基本的な機能を備えたスタンダードなヒートガン。ダイヤル式の無段階温度調整が可能で、80度から600度まで調節できます。風量は2段階の選択切り替え式です。用途標準的な機能モデルのヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)80~600風量強、弱