絞り込み
熱風温度(℃)
  • 600~700未満(8)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(7)
  • 230(5)
最大風量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.23(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
  • 0.7(1)
  • 0.93(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 2000以上(2)
ブランド
  • パーカーコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(47)
  • HAKKO(白光)(24)
  • エスコ(23)
  • マキタ(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • RELIEF(6)
  • YELLOTOOLS(6)
  • 坂口電熱(5)
  • スイデン(4)
  • NTツール(4)
  • シュリンクフィルム(4)
  • マツデン(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50

    パーカーコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
  • 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30

    パーカーコーポレーション
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
    質量(kg)0.8
  • 熱風機 パーカーコーポレーション

    熱風機

    パーカーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
  • パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーション

    パークヒート ハンディ熱風機

    パーカーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
  • 熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション

    熱風溶接機 PHW7-7B型

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
    用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    防水シート、テントシートの溶接に最適です。
    用途パークヒートPHW1用。材質SUS304
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • 熱風機用オプション パーカーコーポレーション

    熱風機用オプション

    パーカーコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
    用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などトラスコ品番331-8222適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)25
  • 仮止め溶接ノズル パーカーコーポレーション

    仮止め溶接ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接にトラスコ品番331-8257適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)15
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
  • パークヒート スタンダードノズル パーカーコーポレーション

    パークヒート スタンダードノズル

    パーカーコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番331-8249質量(g)40
ヒーティングガン・シュリンク用品