絞り込み
二面幅(mm)
- 19
- 8×9(31)
- 8×10(75)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(51)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 30(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

S型(1)

オフセット(25)

ストレート(8)

曲柄(4)
ラチェット機構
あり(5)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(18)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRUSCO(5)
- KTC(4)
- トップ工業(3)
- 三木ネツレン(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- エスコ(2)
- スーパーツール(2)
- TAURUS(2)
- SATA(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷から翌日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
超ロングラチェットメガネレンチ首振
KTC(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
曲柄両口めがねスパナ
三木ネツレン(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から9日以内出荷型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
両口メガネレンチ
SATA¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
プロフィットツール めがねレンチ
KTC¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています仕様パワーフィット形状オフセット
4way-マイクロ・スピーダー
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ
KTC¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。形状オフセット曲り角度(柄部)15°
WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456