絞り込み
二面幅(mm)
- 21
- 8×9(31)
- 8×10(73)
- 10(62)
- 10×12(78)
- 11×13(55)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 22×24(52)
- 24×27(32)
- 27(30)
- 30(30)
- 32(35)
- 36(42)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(20)

ストレート(3)

曲柄(4)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(14)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Pro-Auto(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(5)
- エスコ(1)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(4)
- 三木ネツレン(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥889税込¥9781丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(36件のレビュー)¥819税込¥9011丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
曲柄両口めがねスパナ
三木ネツレン(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から9日以内出荷型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
両口メガネレンチ
SATA¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から4日以内出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。形状オフセット曲り角度(柄部)15°
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応