絞り込み
二面幅(mm)
  • 50
  • 8×10(76)
  • 10(60)
  • 10×12(79)
  • 11×13(54)
  • 12(55)
  • 12×14(77)
  • 13×15(33)
  • 14×17(76)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19(45)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21(34)
  • 22×24(53)
  • 24×27(31)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 32(36)
  • 36(42)
形状
形状
オフセット(3)
形状
ストレート(5)
形状
曲柄(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(8)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • TAURUS(1)
  • SAFETY TOOLS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
打撃メガネレンチ モノタロウ打撃メガネレンチモノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)打撃めがねTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイカーボン合金鋼
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
26,980税込29,678
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
39,980税込43,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)50エスコ品番EA613GD-50
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
17,980税込19,778特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
メガネレンチ
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
メガネレンチ 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ