絞り込み
二面幅(mm)
- 60
- 8×9(31)
- 8×10(75)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(51)
- 24×27(31)
- 27(31)
- 30(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(1)

ストレート(4)

曲柄(1)
全長(mm)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(3)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- エスコ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三木ネツレン(2)
- GEDORE(2)
- TRUSCO(1)
- ハゼット(1)
- WILLIAMS(1)
- TAURUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥5,598~税込¥6,158~1丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
打撃メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1丁翌日出荷鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。形状ストレート(打撃)
オフセット型打撃めがねレンチ
GEDORE¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃めがねレンチ
ハゼット¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷から翌々日出荷ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール