絞り込み
二面幅(mm)
- 12.7×14.2(1)
- 16×18(1)
形状

オフセット(10)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
二面幅(inch)
- 1/2×9/16
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- エスコ(3)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- DEEN(1)
- トップマン[工具・金物](1)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷から9日以内出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
ロングめがねレンチ(45°) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
ロングメガネレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
1/2 x 9/16 メガネレンチ
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷エスコ品番EA616GB-3材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)220質量(g)131タイプ75°寸法t(mm)25サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法A1(mm)9寸法A2(mm)10![両口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964078-260121-02.jpg)
両口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ボルト・ナットの締付けに材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥9,280税込¥10,2081本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.1×9.5全長(mm)235質量(g)119サイズ(inch)1/2×9/16
ロングメガネレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット









![両口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964078-260121-02.jpg)