絞り込み
二面幅(mm)
- 7.9×9.5(1)
形状

オフセット(5)

ストレート(1)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(3)
二面幅(inch)
- 5/16×3/8
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- DEEN(1)
エスコ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷から9日以内出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥7,880税込¥8,6681本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)6.0×7.9全長(mm)195質量(g)54サイズ(inch)5/16×3/8