絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- GEDORE(1)
- JTC(1)
- KTC(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Pro-Auto(4)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(4)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(2)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(3)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(19)
- スーパーツール(1)
- マキタ(3)
- 三木ネツレン(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。形状オフセット曲り角度(柄部)45°
ヘックスめがねレンチ
KTC(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。形状オフセット
めがねレンチ 75°オフセット
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
ロングめがねレンチ (ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
超ロングストレートメガネ
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応