絞り込み
二面幅(mm)
- 12×13(2)
- 13×17(2)
- 14×15(2)
- 16×17(2)
- 16×18(2)
- 17×19(2)
- 18×19(2)
- 20×22(2)
- 24×27(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 30×32(2)
- 32(2)
- 36(2)
- 41(2)
- 46(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(5)

ストレート(3)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(1)
- 5/16×3/8(1)
- 3/8×7/16(1)
- 1/2×9/16(1)
- 9/16×5/8(1)
- 5/8×11/16(1)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×7/8(1)
- 15/16×1(1)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1×1-1/8(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(6)
- エスコ(310)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- Pro-Auto(28)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る

打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm
BAHCO(バーコ)¥6,498税込¥7,1481丁8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
ディープ・オフセット両口メガネ12本セット
BAHCO(バーコ)¥189,800税込¥208,7801セット(5箱)翌々日出荷トラスコ品番497-9281材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット質量(kg)4