絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: メガネレンチ

特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
869件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨きマルキン印
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 金総磨きマルキン印
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印TONE シノ付めがねレンチ ガンメタマルキン印
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
11pcsめがねレンチセット SATA11pcsめがねレンチセットSATA
10,980税込12,078
1セット(11本)
5日以内出荷
セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から3日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付アズワン品番67-2995-72
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
23x26mm 両口めがねレンチ エスコ23x26mm 両口めがねレンチエスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356アズワン品番68-1830-09
絶縁片口めがねレンチ エスコ絶縁片口めがねレンチエスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
1,000V絶縁。
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
5,050税込5,555
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
6,698税込7,368
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
36,980税込40,678
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):65●全長(mm):298●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2323アズワン品番67-2286-93
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
16,980税込18,678
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
サイズ:14X15 全長:250mm
形状オフセット全長(mm)250
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,159税込3,475
1個
5日以内出荷
サイズ:16X17 全長:270mm
形状オフセット全長(mm)270
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,792税込4,171
1個
5日以内出荷
サイズ:22X24 全長:340mm
形状オフセット全長(mm)340
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
1,443税込1,587
1個
5日以内出荷
サイズ:10X11 全長:205mm
形状オフセット全長(mm)205
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
1,550税込1,705
1個
5日以内出荷
サイズ:12X13 全長:225mm
形状オフセット全長(mm)225
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC
3,393税込3,732
1個
5日以内出荷
サイズ:18X19 全長:300mm
形状オフセット全長(mm)300
ドアヒンジラチェットレンチ KTCドアヒンジラチェットレンチKTC
11,980税込13,178
1本
13日以内出荷
仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
11,980税込13,178
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
22,980税込25,278
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):46●全長(mm):235●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2299アズワン品番67-2287-19
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
6,298税込6,928
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):19●全長(mm):145●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2304アズワン品番67-2288-40
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
5,698税込6,268
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):17●全長(mm):145●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2332アズワン品番67-2288-39
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
9,798税込10,778
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
13,980税込15,378
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):35●全長(mm):205●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2335アズワン品番67-2287-48
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
13,980税込15,378
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):36●全長(mm):205●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2321アズワン品番67-2287-49
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
39,980税込43,978
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):70●全長(mm):320●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2306アズワン品番67-2286-87
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ SAFETY TOOLS防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズSAFETY TOOLS
34,980税込38,478
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):60●全長(mm):274●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2319アズワン品番67-2286-99
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
両口めがねレンチ エスコ両口めがねレンチエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプアズワン品番65-5663-74
ラチェッティングフレアナットレンチ RED EAGLESラチェッティングフレアナットレンチRED EAGLES
6,746税込7,421
1セット
5日以内出荷
ラチェット機能を備えた優れたレンチです
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストメガネレンチセット RED EAGLESツイストメガネレンチセットRED EAGLES
15,015税込16,517
1セット
5日以内出荷
これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット RED EAGLESツイストフレックスラチェットコンビレンチセットRED EAGLES
28,314税込31,145
1セット
5日以内出荷
なめたボルトもしっかりキャッチ!
用途ボルトの締め、緩めシルバー
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
10,725税込11,798
1セット
5日以内出荷
角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
用途ボルトの締め、緩めパープル
フレックスメガネギアレンチ3本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
メガネレンチ