絞り込み
二面幅(mm)
- 14.2×15.8(1)
- 18×20(1)
形状

オフセット(9)

ストレート(1)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(6)
- 300~350未満(1)
二面幅(inch)
- 9/16×5/8
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- エスコ(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- DEEN(1)
STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・DEEN
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌々日出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥10,800税込¥11,8801本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.5×11.5全長(mm)245質量(g)122サイズ(inch)9/16×5/8
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
ロングメガネレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷から翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
9/16 x 5/8 メガネレンチ
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA616GB-3A材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)168タイプ75°寸法t(mm)27サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12