絞り込み
二面幅(mm)
- 8×9
- 8×10(76)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(57)
- 12×14(77)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(37)
- 17×19(81)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 19×22(30)
- 21(34)
- 22×24(53)
- 24×27(32)
- 27(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(20)

ストレート(3)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(8)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- KTC(3)
- エスコ(2)
- SATA(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- GEDORE(2)
- Beta(2)
- Excellent kobo(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- trad(1)
- nepros(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から9日以内出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷から翌々日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(8本組)当日出荷柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
スタビーメガネレンチセット
Excellent kobo(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥1,698税込¥1,8681丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷から8日以内出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
6pcs.メガネレンチセット
trad¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24材質本体:クロームバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
両口メガネレンチ
GEDORE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から9日以内出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
両口メガネレンチ
SATA¥759税込¥8351丁当日出荷から翌々日出荷70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
メガネレンチ(SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)翌日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22RoHS指令(10物質対応)対応
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
メガネレンチセット(8本組)
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
メガネレンチ75°セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。形状オフセット