絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: メガネレンチ

869件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスメガネギアレンチ3本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
フレックスメガネギアレンチ4本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ4本セットPro-Auto
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース材質クロームバナジウム鋼質量(g)900
フレックスメガネギアレンチ Pro-AutoフレックスメガネギアレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセットPro-Auto
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
高所作業向け打撃レンチ BAHCO(バーコ)高所作業向け打撃レンチBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
打撃メガネレンチ ハゼット打撃メガネレンチハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷から60日以内出荷
両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット) ハゼット両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット)ハゼット
3,798税込4,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
メガネレンチセット マタドール(MATADOR)メガネレンチセットマタドール(MATADOR)
11,980税込13,178
1セット(8本)
翌日出荷
メガネレンチセット。
入組点数8
打撃メガネ KUKKO(クッコ)打撃メガネKUKKO(クッコ)
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
形状ストレート
オフセットボックスレンチセット JTCオフセットボックスレンチセットJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
形状オフセット
両口スパナ EA615KBシリーズ エスコ両口スパナ EA615KBシリーズエスコ
2,750税込3,025
1丁
3日以内出荷
材質クロム合金鋼
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm BAHCO(バーコ)ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mmBAHCO(バーコ)
6,498税込7,148
1丁
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ロングメガネレンチセット KTCロングメガネレンチセットKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI
7,998税込8,798
1丁
6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。全長(mm)394対辺寸法(mm)32材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)620ボルト径高力:M20
メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
両口めがねレンチ エスコ両口めがねレンチエスコ
11,500税込12,650
1本
翌日出荷
12ポイント 10°タイプ
4サイズラチェットレンチ エスコ4サイズラチェットレンチエスコ
15,000税込16,500
1組(3本)
翌日出荷
3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2153-28
カルブラックダブルレンチ 東神電気カルブラックダブルレンチ東神電気
10,980税込12,078
1式(4丁)
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19セット数4丁組全長(mm)191、193、196、204形状ストレート関連資料(4.3MB)
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17 FACOM57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17FACOM
9,298税込10,228
1個
73日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ質量(g)200適合寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16 FACOM57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16FACOM
8,798税込9,678
1個
73日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ質量(g)150適合寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2 FACOM7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
用途オフセットレンチ質量(g)1420
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1 FACOM7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1FACOM
36,980税込40,678
1個
73日以内出荷
CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOMストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8FACOM
3,698税込4,068
1個
73日以内出荷
Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)250寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18FACOM
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)170寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17FACOM
8,798税込9,678
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)150寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15FACOM
7,998税込8,798
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)160寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13FACOM
6,898税込7,588
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)110寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12 FACOMハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12FACOM
6,898税込7,588
1個
73日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ質量(g)70寸法(mm)10~22仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
219,800税込241,780
1丁
翌々日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
179,800税込197,780
1丁
翌々日出荷から120日以内出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
129,800税込142,780
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
9,770税込10,747
1個
当日出荷
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94
160mm 打撃めがねレンチ エスコ160mm 打撃めがねレンチエスコ
91,400税込100,540
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)585質量(g)15800サイズ(mm)160アズワン品番64-7882-89
150mm 打撃めがねレンチ エスコ150mm 打撃めがねレンチエスコ
74,400税込81,840
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)565質量(g)13650サイズ(mm)150アズワン品番64-7882-88
140mm 打撃めがねレンチ エスコ140mm 打撃めがねレンチエスコ
62,600税込68,860
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)12280サイズ(mm)140アズワン品番64-7882-87
メガネレンチ