絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: メガネレンチ

869件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×12全長(mm)140質量(g)65アズワン品番64-2241-01
30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30×32全長(mm)295質量(g)465アズワン品番64-2240-97
27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)280質量(g)385アズワン品番64-2240-95
24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
8,240税込9,064
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)255質量(g)320アズワン品番64-2241-17
22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
7,560税込8,316
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)220質量(g)240アズワン品番64-2241-16
19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
5,850税込6,435
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)200質量(g)180アズワン品番64-2241-15
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)185質量(g)132アズワン品番64-2241-14
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)165質量(g)100アズワン品番64-2241-13
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)145質量(g)70アズワン品番64-2241-12
10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×12全長(mm)140質量(g)55アズワン品番64-2241-06
ポケットギアレンチ Pro-AutoポケットギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
ガチレンチダブルフレキシブル TAKAGI(高儀)ガチレンチダブルフレキシブルTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
両口メガネレンチセット(7丁組) トップ工業両口メガネレンチセット(7丁組)トップ工業
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です形状オフセットトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
10本組ナットレンチセット エスコ10本組ナットレンチセットエスコ
108,800税込119,680
1個
翌日出荷
全長(mm)121.4/238.5セット内容10点材質クロム合金鋼サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4”トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
10本組めがねレンチセット エスコ10本組めがねレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
全長(mm)165/365仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
6本組ナットレンチ(ラチェット式) エスコ6本組ナットレンチ(ラチェット式)エスコ
71,700税込78,870
1個
翌日出荷
全長(mm)133.3/238.5セット内容6点材質ステンレスサイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ8本組/6-22mm両口めがねレンチエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
打撃メガネ KUKKO(クッコ)打撃メガネKUKKO(クッコ)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)24全長(mm)180寸法(mm)24質量(kg)0.23メガネ部外径b(mm)47メガネ厚さ(mm)16
メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)PROXXON(プロクソン)
8,498税込9,348
1セット(8本)
8日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22RoHS指令(10物質対応)対応
ロングメガネレンチセット45° イチネンTASCOロングメガネレンチセット45°イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット(6本)ほか
5日以内出荷
ロングめがねレンチ(45°) イチネンTASCOロングめがねレンチ(45°)イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
30,980税込34,078
1セット
31日以内出荷から91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
首振りロングストレートレンチセット JTC首振りロングストレートレンチセットJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
チタン合金製両口めがねレンチ TAURUSチタン合金製両口めがねレンチTAURUS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。2018年トラスコ掲載ページ4 0461材質チタン合金(TC11)
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUSチタン合金製シノ付片口めがねレンチTAURUS
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
11,980税込13,178
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm トップ工業シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mmトップ工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
対辺寸法(mm)41全長(mm)485トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
チューブレンチ ハンドル WILLIAMSチューブレンチ ハンドルWILLIAMS
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
ストレート ボックスチューブレンチ WILLIAMSストレート ボックスチューブレンチWILLIAMS
9,598税込10,558
1丁
翌々日出荷
全長(mm)350材質特殊工具鋼適合ハンドルJHW13TH、24TH
オープンエンド チューブレンチ WILLIAMSオープンエンド チューブレンチWILLIAMS
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
全長(mm)290材質特殊工具鋼適合ハンドルJHW13TH、24TH
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
両口メガネレンチ TAKAGI(高儀)両口メガネレンチTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
679税込747
1本
翌々日出荷
本締め可能。
材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
10x11mm  めがねギアレンチ エスコ10x11mm めがねギアレンチエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×11エスコ品番EA686RA-3
1/4"sq ギアレンチドライバーセット エスコ1/4"sq ギアレンチドライバーセットエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CJ-10
11/16"x3/4"/365mm 両口めがねレンチ エスコ11/16"x3/4"/365mm 両口めがねレンチエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616GG-6アズワン品番64-7886-23
7/32"x 1/4"/184mm 両口めがねレンチ エスコ7/32"x 1/4"/184mm 両口めがねレンチエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616GG-1アズワン品番64-7886-18
19x22mm/408mm 両口めがねレンチ エスコ19x22mm/408mm 両口めがねレンチエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)19×22エスコ品番EA616GF-9
18x19mm/365mm 両口めがねレンチ エスコ18x19mm/365mm 両口めがねレンチエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)18×19エスコ品番EA616GF-8アズワン品番64-7886-16
17x19mm/365mm 両口めがねレンチ エスコ17x19mm/365mm 両口めがねレンチエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA616GF-7
メガネレンチ