絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 26(3)
- 27(3)
- 30(1)
- 32(2)
- 36(2)
- 55(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 70(1)
形状

6角(6)
全長(mm)
- 75
- 38(21)
- 40(9)
- 46(7)
- 50(21)
- 52(7)
- 53(8)
- 55(18)
- 57(10)
- 60(14)
- 62(9)
- 65(8)
- 70(7)
- 82(11)
- 85(12)
- 95(8)
- 100(42)
- 110(10)
- 150(18)
- 200(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- NAC(長堀工業)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺24mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番853-1042全長(mm)75質量(g)225差込角(mm)12.7二面幅(mm)24ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺14mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番853-1010全長(mm)75質量(g)145差込角(mm)12.7二面幅(mm)14ソケット形状6角
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット