絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](8)
二面幅(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(1)
- 27(1)
形状

6角(2)

12角(1)

ヘックスローブ(1)
全長(mm)
- 40
- 23(8)
- 25(11)
- 26(13)
- 27(11)
- 28(36)
- 29(15)
- 30(42)
- 32(17)
- 33(8)
- 36(21)
- 38(49)
- 42(8)
- 43(10)
- 44(15)
- 50(12)
- 52(9)
- 55(8)
- 58(13)
- 60(15)
- 64(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
ソケット(12角) 1/2
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0153
ステンレスソケット(1/2角)
HAMACO¥6,998~税込¥7,698~1個8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)40差込角(mm)12.7
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット