絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](32)
全長(mm)
- 40
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(4)
- ハゼット(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- SSPOWER(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1708全長(mm)40サイズE18質量(g)91差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE10x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1700全長(mm)40サイズE10質量(g)80差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
1/2” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
ソケット(12角) 1/2
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0153
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法
ハゼット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1710全長(mm)40サイズE20質量(g)91差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE16x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1706全長(mm)40サイズE16質量(g)83差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE14x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1704全長(mm)40サイズE14質量(g)84差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE12x40L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷トラスコ品番853-1702全長(mm)40サイズE12質量(g)81差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
インパクト ソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
28mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-28全長(mm)40寸法L(mm)40寸法H(mm)16対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
27mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-27全長(mm)40寸法L(mm)40寸法H(mm)16対辺(mm)27外径(Φmm)38.2寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)6.35
ステンレスソケット(1/2角)
HAMACO¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)40差込角(mm)12.7