絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 22(1)
- 24(1)
- 60(1)
形状

6角(1)

12角(3)
二面幅(inch)
- 2-1/4(1)
全長(mm)
- 80
- 23(8)
- 25(11)
- 26(13)
- 27(11)
- 28(36)
- 29(15)
- 30(42)
- 32(17)
- 33(8)
- 36(21)
- 38(49)
- 42(8)
- 43(10)
- 44(15)
- 50(12)
- 52(9)
- 55(8)
- 58(13)
- 60(15)
- 64(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
STAHLWILLE(スタビレー)・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ソケット(6角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット