絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](13)
- 19.0[3/4](7)
- 25.4[1](6)
- 38.1[1-1/2](1)
全長(mm)
- 80
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(6)
- エスコ(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- KTC(3)
- ハゼット(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- TRUSCO(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- FPC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
ヘックスビットソケットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
12.7mm差込 インパクトディープソケット(スライドMG付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 スライドマグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
GEDORE¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
ヘックスビットソケットロング 3/8
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)80先端形状ヘキサゴン差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1709全長(mm)80サイズE18質量(g)202差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE14x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1705全長(mm)80サイズE14質量(g)168差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。全長(mm)80差込角(mm)19
ソケット(6角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
1/2sqx15mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-15全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
マイナスビットソケット
ハゼット¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から21日以内出荷クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状マイナス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE20x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1711全長(mm)80サイズE20質量(g)215差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE16x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1707全長(mm)80サイズE16質量(g)173差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE12x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1703全長(mm)80サイズE12質量(g)140差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE10x80L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番853-1701全長(mm)80サイズE10質量(g)137差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
インパクト用ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
75mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥27,400税込¥30,1401個4日以内出荷適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-75全長(mm)80質量(g)2675対辺(mm)75外径(Φmm)105.3寸法D1(mm)105.3寸法D2(mm)86寸法I(mm)39差込角(inch)1