絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](13)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 6(2)
- 7(4)
- 8(5)
- 10(10)
- 11(1)
- 12(10)
- 13(10)
- 14(6)
- 16(2)
- 17(7)
- 19(7)
- 21(4)
- 22(4)
- 24(9)
- 26(2)
- 27(4)
- 29(2)
- 30(6)
- 32(3)
- 36(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(5)

12角(5)
全長(mm)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(3)
- 32(1)
- 38(4)
- 38.0(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 46(2)
- 46.0(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 64(1)
- 340(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- エスコ(967)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(221)
- Pro-Auto(164)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(153)
- KTC(91)
- S.E.K.(スエカゲツール)(77)
- JTC(58)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(46)
- SIGNET(シグネット)(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- FPC(38)
- マキタ(37)
- ハゼット(29)
- ミトロイ(水戸工機)(26)
- SK11(25)
- WILLIAMS(24)
- Wera(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
12角ディープソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
12角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO¥709~税込¥780~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7
プラグソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット