絞り込み
コロ金車とは、ケーブルを通して使う金属製の滑車です。主に建物内外の電気工事の配線で使われる通線工具で、壁面や土台に固定、もしくは上から吊り下げたコロ金車に電線を通すことで、コーナーの多い場所や、ガス管などとバッティングしている場所でも抵抗無く配線をすることができます。軽量で数多く使用する際に便利なケーブルコロ、吊り下げ型の4連金車、安定感のある3連コロなど、製品は、配線を行う場所や空間、荷重などによって、形状の違うものを多数用意。回転がスムーズなベアリング入りなどもあり、耐久性の優れた製品が揃っています。

育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
マンホールラック
IKURATOOLS(育良精機)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥85,980~税込¥94,578~1台5日以内出荷特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
ケーブルコロベアリングタイプ
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。安全最大荷重(kN)4.9
ケーブルトラフコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷敷設作業の手間を削減します。開閉式で落とし込みが簡単です。用途鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷マルチバイス仕様の四面コロです。ケーブルラックにがっちり固定します。設置~延線~片付けまでが、簡単・迅速に行えます。広い接地面で安定した固定が可能です。子桁にもしっかり取付できます。
ラック用コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。積み重ねて収納できるのでスペース節約に質量(kg)6.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×350×246(収納時:102)最大通過物径(Φmm)160安全最大荷重(kN)横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)適合ラック子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
マンホールラック四面コロアタッチメントセット
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
マンホールラック
IKURATOOLS(育良精機)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
ケーブルマスター
IKURATOOLS(育良精機)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
電設工事関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら